Motion
0405412
Cadena de aleación Cam-Alloy® - 3/8 pulg., acero de acabado brillante grado 100 , capacidad de 8800 lb, 500 pies
Artículo MI #03096926
No. Fabricante 0405412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Cam-Alloy® - 3/8 pulg., acero de acabado brillante grado 100 , capacidad de 8800 lb, 500 pies
Artículo MI #03096926
No. Fabricante 0405412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.22 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.57 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Tamaño comercial
    3/8 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Tipo de cadena
    Aleación
  • Descripción Palabra clave
    Acero de acabado brillante de grado 100
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    8800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ALEACIÓN DE 0405412 3/8"
  • Recomendado específicamente para elevación por encima de la cabeza
  • 25 % más fuerte que el sistema 8
  • Le permite realizar las mismas elevaciones con una cadena de peso más ligera
  • La cadena del sistema 10 no debe estar chapada ni galvanizada
  • Hallmarking: C10 y código de trazabilidad
  • Material estándar: acero aleado, tratado térmicamente
  • Acabado estándar: brillante (BRT)
  • Prueba probada
  • Estilo de contenedor: tambor
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo