Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud0.73 pulg.
- Enlace interior Ancho0.28 pulg.
- Enlace Diámetro0.18 pulg.
- Longitud total70 pies
- Tamaño comercial2/0
Detalles
- Tipo de cadenaMáquina de enlace trenzado
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor16/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo520 lb
Descripción general
- Utilidad general
- Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
- Acabado estándar: chapado en zinc
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Estilo de contenedor: carrete
- Precio por pie