Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.63 pulg.
- Enlace Diámetro0.15 pulg.
- Longitud total125 pies
- Tamaño comercial3/0
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bloqueo
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor7.4/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo405 lb