Motion
5779175
ENLACE DE ACOPLAMIENTO 7/8 A GRANEL QA
Artículo MI #03096960
No. Fabricante 5779175
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ENLACE DE ACOPLAMIENTO 7/8 A GRANEL QA
Artículo MI #03096960
No. Fabricante 5779175
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    5-5/16 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Grado del enlace
    Grado 100
  • Capacidad de peso
    42700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
577-9175 577-9175 7/8 BANCO CPLG ALEACIÓN
  • Para conectar la cadena a los componentes en la fabricación de eslingas de cadena
  • Para usar con eslingas de cadena de grado 80/100
  • Factor de diseño 4 a 1
  • Cumplir o superar todos los requisitos de ASME B30.9
  • 100 % de prueba probada de acuerdo con ASTM A952
  • Los eslabones de acoplamiento de 3/4" a 1-1/4" utilizan un retenedor extragrande estilo barril
  • Fabricado en EE. UU.
  • Según ASME B30.9, sección 9.1.3 "Los eslabones de acoplamiento mecánico no deben utilizarse dentro del cuerpo de una eslinga de cadena de aleación para conectar dos piezas de cadena"
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo