Motion
42-264
9 pulg. Nivel de torpedo magnético
Artículo MI #03097722
No. Fabricante 42-264
Precio11.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 pulg. Nivel de torpedo magnético
Artículo MI #03097722
No. Fabricante 42-264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Nivel
  • Profundidad
    1.0 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0002
  • Estuche incluido
    No
  • Color
    Negro/amarillo
  • Piernas incluidas
    No
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Material
    ABS
  • Número de viales
    3
  • Nivel de medición del número de viales
    1
  • Número de viales que miden la plomada
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL TORPEDO DE 42-264 9", 3 VIALES.
  • Hecho de material plástico ABS resistente a los golpes
  • Tira magnética que sujeta las superficies de hierro y acero
  • Tres viales de 360° (plomo, nivel y 45°) se pueden sustituir en el trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"