Motion
ZKLF2068-2Z-2AP

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF2068-2Z-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 68 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #03097851
No. Fabricante ZKLF2068-2Z-2AP
Precio6,029.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF2068-2Z-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 68 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #03097851
No. Fabricante ZKLF2068-2Z-2AP
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
Precio6,029.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Serie
    ZKLF
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4047643175418

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF2068-2Z-2AP SOPORTE DE TORNILLO DE BOLAS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo