Especificaciones
Dimensiones
- Altura total82.4 mm
- Longitud total99.9 + Máx. de 10 mm
- Ancho general34 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.51 (P a A, B) Cv, 0.53 (A, B a EA, EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN sin conector
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, JIS B 8375-1981