Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal1 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines5
- SerieN.o 150
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649375903
Descripción general
- Cuerpo ancho de 50 mm (2")
- Codillo de acero 9/32” endurecido
- Seguridad del vaso de cinco pines
- Cuerpo de bloqueo de latón sólido elegante y resistente