Motion
178D
Artículo MI #03097937
No. Fabricante 178D
Precio16.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03097937
No. Fabricante 178D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    1 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1 pulg.

Detalles

  • Codillo oculto o abierto
    Abra el grillete
  • Cuerpo cubierto o descubierto
    No cubierto
  • Ubicación de marcación
    Parte inferior
  • Control de llave
    Controlado por llave
  • Número de parachoques
    0
  • Restablecible o no
    Combinación reiniciable
  • Serie
    N.o 178
  • Material del grillete
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN 178D REINICIABLE ECONÓMICA
  • Cuerpo sólido de 51 mm (2") de ancho
  • El grillete de acero 5/16” endurecido proporciona la máxima resistencia al corte
  • Fijar su propia combinación de comodidad y seguridad
  • La marcación de cuatro dígitos permite miles de combinaciones posibles
  • Clave de cambio incluida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo