Motion
1KA-2002
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097940
No. Fabricante 1KA-2002
Precio19.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097940
No. Fabricante 1KA-2002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    15/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649027123

Descripción general

Descripción del fabricante
1KA(CLAVE-2002)PADLOCK
  • Cuerpo de acero laminado de 1-3/4" (44 mm) de ancho para una resistencia superior
  • Cápsula de acero 5/16” endurecido para mayor resistencia al corte
  • El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
  • Las palancas de doble bloqueo proporcionan una resistencia extra a las palancas
  • Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
  • Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
  • Dos parachoques

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo