Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal3/4 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical15/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 1-3/4" (44 mm) de ancho para una resistencia superior
- Cápsula de acero 5/16” endurecido para mayor resistencia al corte
- El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
- Las palancas de doble bloqueo proporcionan una resistencia extra a las palancas
- Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
- Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
- Dos parachoques