Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal3/4 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical15/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649022999