Motion
1KALF-2001
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097966
No. Fabricante 1KALF-2001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097966
No. Fabricante 1KALF-2001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
1KALF-2001 1-1/2SHKLE PADLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo