Motion
22KA
Candado de bloqueo - Con chaveta por igual, Material de acero, Acabado/revestimiento laminado, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, 5/8 in de espacio libre vertical
Artículo MI #03097980
No. Fabricante 22KA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Con chaveta por igual, Material de acero, Acabado/revestimiento laminado, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, 5/8 in de espacio libre vertical
Artículo MI #03097980
No. Fabricante 22KA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    9/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques de color
    Parachoques de color
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Material del grillete
    Acero
  • UPC_NO
    71649032165

Descripción general

Descripción del fabricante
22KA-337 BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo