Motion
3008D
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097985
No. Fabricante 3008D
Precio58.20 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #03097985
No. Fabricante 3008D
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
Precio58.20 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    5/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    4
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649322402

Descripción general

Descripción del fabricante
BLÍSTER CON CANDADO PARA VASO 3008D , PAQUETE DE 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo