Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Espacio libre horizontal5/8 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines4
- SerieN.o 3
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649320750