Motion
01689
Cable de extensión Polar/Solar® de 100 pies - 1 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJEOW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03098059
No. Fabricante 01689
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de extensión Polar/Solar® de 100 pies - 1 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJEOW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03098059
No. Fabricante 01689
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    100 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJEOW
  • Corriente
    15 A
  • Incluye
    Luz indicadora de potencia
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    1
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
01689 12/3 100' SJEOW YEL EXT COR W/ LI
  • Ligero y flexible hasta -67°F
  • El resistente aislamiento T*Prene proporciona una resistencia superior a la abrasión, el ozono, el aceite, la grasa y los productos químicos
  • El cable de uso extrarresistente tiene un aislamiento T*Prene más grueso que proporciona una durabilidad aún mayor para un uso prolongado en las aplicaciones más difíciles
  • Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
  • El alivio de tensión de alta resistencia protege las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
  • La chaqueta exterior es ignífuga y resistente al agua
  • Luz indicadora de alimentación en el receptáculo hembra para indicar que la alimentación está encendida
  • Aplicaciones: energía industrial y de construcción en el lugar de trabajo donde se requieren cables de extensión resistentes y duraderos
  • Homologaciones de la industria: juego de cables para uso en exteriores con certificación UL y CSA, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"