Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25 pies
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de cableSJTW
- Corriente15 A
- Configuración del conector NemaNEMA 5-15
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-15
- Número de salidas1
- Voltaje125 V CA
- Conductores de calibre de cable14/3
Descripción general
- La chaqueta de vinilo resiste la humedad, la abrasión y la exposición prolongada a la luz solar
- Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
- Los enchufes moldeados y el alivio de tensión de alta resistencia protegen las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
- La cubierta exterior no marcará suelos ni paredes
- Aplicaciones: Cable general para interiores/exteriores para equipos eléctricos
- Aprobaciones de la industria: UL/cUL/ETL, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores
- 14/3 SJTW
- Color: rojo