Motion
02408
Cable de extensión de 50 pies - 1 salida, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 14/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #03098062
No. Fabricante 02408
Precio84.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de extensión de 50 pies - 1 salida, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 14/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #03098062
No. Fabricante 02408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    1
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    14/3

Descripción general

Descripción del fabricante
02408 14/3 50' SJTW RED EXT CO CABLE EXT
  • La chaqueta de vinilo resiste la humedad, la abrasión y la exposición prolongada a la luz solar
  • Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
  • Los enchufes moldeados y el alivio de tensión de alta resistencia protegen las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
  • La cubierta exterior no marcará suelos ni paredes
  • Aplicaciones: Cable general para interiores/exteriores para equipos eléctricos
  • Aprobaciones de la industria: UL/cUL/ETL, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores
  • 14/3 SJTW
  • Color: rojo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"