Motion
02834
Interruptor de circuito de fallo a tierra portátil (GFCI), longitud del cable: 2ft, tamaño del conector de enchufe: NEMA 5-15
Artículo MI #03098068
No. Fabricante 02834
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de circuito de fallo a tierra portátil (GFCI), longitud del cable: 2ft, tamaño del conector de enchufe: NEMA 5-15
Artículo MI #03098068
No. Fabricante 02834
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de conectores de receptáculo
    1
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
14880012-6 (02834) ICFT 12/3 2' 15A
  • Diseñado para soportar condiciones difíciles en cualquier lugar de trabajo
  • La funda de PVC de alta resistencia resiste la suciedad, el agua, los productos químicos, los aceites y la abrasión
  • Conector moldeado, alivio de tensión de alta resistencia y clavija y cuchillas reforzadas
  • Botones de prueba/restablecimiento manual
  • Relés de grado industrial
  • Ángulo recto para los lugares en los que el espacio es escaso
  • Los ICFT acoplables por el usuario convierten sus cables de extensión, herramientas y equipos para agregar protección ICFT
  • Todos los ICFT en línea y en ángulo recto son resistentes a la intemperie/a prueba de lluvias
  • Color: Amarillo de seguridad OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"