Motion
04112
2ft Cable de extensión o generador convertidor -
Artículo MI #03098070
No. Fabricante 04112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2ft Cable de extensión o generador convertidor -
Artículo MI #03098070
No. Fabricante 04112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    2 pies
  • Altura
    4
  • Longitud
    13.6
  • Peso
    10.10 libras, 10.1
  • Ancho
    12.4
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Detalles adicionales
    Interior/Exterior
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    STW
  • Corriente
    15 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de conductores
    3
  • Número de conectores de receptáculo
    3
  • Cantidad
    1
  • Configuración del conector del receptáculo
    (3) NEMA 5-15
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
04112 12/3 2' STW YEL TRIFUENTE 04112-
  • Proporciona tomacorrientes adicionales para la distribución de energía
  • La chaqueta de vinilo resiste la humedad, la abrasión y la exposición prolongada a la luz solar
  • Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
  • El alivio de tensión de alta resistencia protege las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
  • Aprobaciones de la industria: UL/cUL/ETL, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"