Motion
04188
Cable de extensión Tri-Source® de 50 pies - 3 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJTW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03098071
No. Fabricante 04188
Precio128.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de extensión Tri-Source® de 50 pies - 3 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJTW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03098071
No. Fabricante 04188

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Incluye
    Luz indicadora de potencia
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    3
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
4188SW8802 12/3 50' SJTW YEL
  • Proporciona tomacorrientes adicionales para la distribución de energía
  • La chaqueta de vinilo resiste la humedad, la abrasión y la exposición prolongada a la luz solar
  • Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
  • El alivio de tensión de alta resistencia protege las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
  • Aplicaciones: Cable general para interiores/exteriores para equipos eléctricos
  • Aprobaciones de la industria: UL/cUL/ETL, cumple con los requisitos de OSHA para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo