Motion
08665
Cable reforzador automotriz, longitud del cable: 12ft, color del cable: rojo, clasificación de amperaje de la abrazadera: 400A
Artículo MI #03098078
No. Fabricante 08665
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable reforzador automotriz, longitud del cable: 12ft, color del cable: rojo, clasificación de amperaje de la abrazadera: 400A
Artículo MI #03098078
No. Fabricante 08665
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12 pies
  • Altura
    12.1
  • Longitud
    12.1
  • Peso
    9.70 libras, 9.7
  • Ancho
    9.6

Detalles

  • Color del cable
    Rojo
  • Calibre del cable
    4 AWG
  • Material de aislamiento del cable
    TPE
  • Capacidad nominal de amperaje de la abrazadera
    400 A
  • Material de la abrazadera
    Acero recubierto de PVC
  • Cumple con los estándares de la industria
    RoHS, UL
  • Cantidad
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
08665 400AMP 12' REFUERZO ROJO CBL
  • La chaqueta T-Prene® sigue siendo flexible, incluso en temperaturas extremadamente frías
  • El material de la camisa de alambre es resistente al aceite, a los productos químicos y al agua
  • La abrazadera Polar-Glo-Check está diseñada ergonómicamente para que todo el mundo pueda manejarla fácilmente
  • La identificación de la abrazadera incluye: codificación por colores, estampado de hendiduras y etiquetas que brillan en la oscuridad
  • Las superficies energizadas de la abrazadera están protegidas para evitar cortocircuitos
  • Las superficies de la abrazadera conductora están empotradas para evitar el contacto accidental
  • Fabricado en EE. UU.
  • Color: rojo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo