Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable16 pies
Detalles
- Color del cableRojo
- Calibre del cable4 AWG
- Material de aislamiento del cableTPE
- Capacidad nominal de amperaje de la abrazadera350 A
- Material de la abrazaderaAcero recubierto de PVC
- Cumple con los estándares de la industriaRoHS, UL
Descripción general
- La chaqueta T-Prene® sigue siendo flexible, incluso en temperaturas extremadamente frías
- El material de la camisa de alambre es resistente al aceite, a los productos químicos y al agua
- La abrazadera Polar-Glo-Check está diseñada ergonómicamente para que todo el mundo pueda manejarla fácilmente
- La identificación de la abrazadera incluye: codificación por colores, estampado de hendiduras y etiquetas que brillan en la oscuridad
- Las superficies energizadas de la abrazadera están protegidas para evitar cortocircuitos
- Las superficies de la abrazadera conductora están empotradas para evitar el contacto accidental
- Fabricado en EE. UU.
- Color: rojo