Motion
RT-15
Amarres de goma - Goma, 15 in de longitud, S Gancho en extremo de ajuste
Artículo MI #03098209
No. Fabricante RT-15
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amarres de goma - Goma, 15 in de longitud, S Gancho en extremo de ajuste
Artículo MI #03098209
No. Fabricante RT-15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    15 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1500 psi

Detalles

  • Tipo de ajuste final
    Gancho S
  • Material
    EPDM
  • Material de la correa
    EPDM
  • Tipo de correa de sujeción
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-15 RUBBER-STRAP-15"W/
  • Correas de goma moldeadas por EPDM para sujetar lonas o productos similares y para asegurar varias cargas
  • Longitud basada solo en goma
  • Los ganchos en “S” tienen un diámetro de 0.172” , alambre galvanizado duro templado de silicona desmenuzado C-1019, revestimiento de cera seca para proteger de la oxidación
  • Las correas no deben estirarse más del 50 % de su longitud original; compruebe las correas para una máxima elasticidad segura
  • Las correas deben desecharse si están arañadas, cortadas o agrietadas
  • Las correas no deben sustituirse como método de amarre primario para la carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"