Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total21 pulg.
- Longitud de la eslinga21 pulg.
- Resistencia a la tensión1500 psi
Detalles
- Tipo de ajuste finalGancho S
- MaterialEPDM
- Material de la correaEPDM
- Tipo de correa de sujeciónGoma
Descripción general
- Correas de goma moldeadas por EPDM para sujetar lonas o productos similares y para asegurar varias cargas
- Longitud basada solo en goma
- Los ganchos en “S” tienen un diámetro de 0.172” , alambre galvanizado duro templado de silicona desmenuzado C-1019, revestimiento de cera seca para proteger de la oxidación
- Las correas no deben estirarse más del 50 % de su longitud original; compruebe las correas para una máxima elasticidad segura
- Las correas deben desecharse si están arañadas, cortadas o agrietadas
- Las correas no deben sustituirse como método de amarre primario para la carga