Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
- Tipo de válvulaMujer-Mujer
Descripción general
- Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
- Asiento de acetal reemplazable y puerto recto para flujo bidireccional de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
- El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta