Motion
T025180
Broca de aire - Reversible, Mango con empuñadura de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Caballos 0.5 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #03098293
No. Fabricante T025180
Precio361.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire - Reversible, Mango con empuñadura de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Caballos 0.5 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #03098293
No. Fabricante T025180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio361.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPTF pulg.
  • Longitud total
    178 mm
  • Peso de la herramienta
    2-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    7.5 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451519896
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451519896
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
CP789R-26 3/8 REV. BROCA 2600 RPM
  • Empuñadura de goma termoplástica para mayor comodidad del operador
  • Disparador de tensado que permite un mayor control para iniciar agujeros
  • Mandril y caja de engranajes Jacobs de calidad industrial para una alta durabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"