Motion
T019704
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 24000 rpm
Artículo MI #03098295
No. Fabricante T019704
Precio230.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 24000 rpm
Artículo MI #03098295
No. Fabricante T019704

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio230.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    5.70 pulg.

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    21 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Incluye
    Llave inglesa, afiladora de troqueles de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451197049
  • Velocidad máxima
    24000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    015451197049

Descripción general

Descripción del fabricante
CP860 1/4 AFILADOR DE PULIDO
  • Regulador de velocidad ajustable
  • Excelente para limpiar neumáticos, molduras, puertos, motores de alivio y pulido y rectificado general de alta velocidad
  • Boquilla 1/4” , entrada de aire 1/4” NPTF, tamaño mínimo de manguera 3/8”

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"