Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Diámetro de la aguja1/8 pulg.
- Longitud de la aguja1-1/8 pulg.
- Longitud total17 pulg.
- Peso de la herramienta13.8 lb
Detalles
- Consumo de aire13.9 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoRecto
- Tipo de mangoRecto
- Tasa de impacto4600 lpm
- Incluye agujasAgujas incluidas
- Número de agujas19
- Número de piezas1
- Fuente de alimentaciónAire
Descripción general
- Diseño robusto y sencillo para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de convertir en un martillo de virutas de flujo de soldadura
- Herramienta ideal para desempañar y despintar
- Escalador de aguja recta para aplicaciones industriales de mantenimiento y producción
- Diseño versátil con buena durabilidad
- Capacidad de la aguja 3 mm ( 19 x 1/8 pulg.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación