Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoMetal
- ColorPlata
- Para usar conRefrigeradores de bebidas Igloo 2/3/5 gal
- MaterialAcero
- TipoCable para bastidor de camión
Descripción general
- Rack de refrigeración de alambre resistente para montaje en camión
- Se adapta a neveras de todos los tamaños de 2 a 5 galones
- Alambre de gran calibre con juntas soldadas
- Correa ajustable de cincha 1/2” de alta resistencia con hebilla de metal que mantiene el frío firmemente en el portaequipajes
- Permite colocar la nevera a la altura adecuada para facilitar el acceso al llenado de la copa