Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.0000 pulg.
- Jefe1.0000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1560 pulg.
- Peso de la tuerca2.5 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.8200 pulg.
- Peso del tornillo2.2 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.177 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito50/200
- Capacidad de carga dinámica2142 lb
- Capacidad de carga estática11925 lb
- Dirección de roscaMano derecha