Motion
308201200G
Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 5/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 3 pulg., Número de sierras perforadoras: 12
Artículo MI #03099961
No. Fabricante 308201200G
Precio228.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sierras perforadoras - Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 5/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 3 pulg., Número de sierras perforadoras: 12
Artículo MI #03099961
No. Fabricante 308201200G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    3 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    5/8 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    1L, 2L
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    2
  • Número de sierras perforadoras
    12
  • UPC_NO
    082472308204

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SIERRA DE ORIFICIOS 1200G 30820

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo