Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de tubería3/4 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo1 pulg.
- Sierra Diámetro1-1/8 pulg.
Detalles
- Compensación de ejeLENOX CON CIERRE A PRESIÓN DE Ø 5L, LENOX ESTÁNDAR 1L, LENOX ESTÁNDAR 4L, LENOX ESTÁNDAR 5L
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo