Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande4-3/4 pulg.
- Diámetro de la sierra1 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/4 pulg., 1-3/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-11/16 pulg., 3 pulg., 3-1/4 pulg., 3-3/4 pulg., 3-3/8 pulg., 3-5/8 pulg., 3/4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 7/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño3/4 pulg.
Detalles
- Números de ejeLenox Snap-Back 1L, Lenox Snap-Back 2L, Lenox Snap-Back 6L
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de ejes3
- Número de sierras perforadoras20
- UPC_NO082472308044
Descripción general
- Almacenamiento cómodo para usos comerciales específicos