Motion
3002020L
Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 1-1/4 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #03099981
No. Fabricante 3002020L
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 1-1/4 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #03099981
No. Fabricante 3002020L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Sierra Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    LENOX CON CIERRE A PRESIÓN DE Ø 2L, LENOX CON CIERRE A PRESIÓN DE Ø 6L, LENOX ESTÁNDAR 2L, LENOX ESTÁNDAR 3L, LENOX ESTÁNDAR 5L
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo

Descripción general

Descripción del fabricante
20L SIERRA DE ORIFICIO 1-1/4 30020
  • Reforzado para cortar más fuerte y durar más
  • Diseño patentado VARI-TOOTH® resistente al desprendimiento de dientes
  • Los dientes de acero de alta velocidad resisten las roturas y ofrecen una vida útil prolongada
  • Placa de apoyo gruesa con orificios para pasadores de accionamiento que resiste los daños debido a un par elevado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo