Motion
20564614R
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 14, 6 pulg. de largo
Artículo MI #03100038
No. Fabricante 20564614R
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 14, 6 pulg. de largo
Artículo MI #03100038
No. Fabricante 20564614R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Dientes por pulgada
    14
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acero estructural, tubo, conducto, acero inoxidable de 3/32 a 1/4 pulg., metal no ferroso de 3/32 a 3/8 pulg. de grosor
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Rígido para cortes rectos
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tpi
    14
  • UPC_NO
    082472205640

Descripción general

Descripción del fabricante
614R BLD DE RECETA 6X3/4X14T .035 20564
  • El diseño dental patentado de la tecnología T2™ ofrece una vida útil más larga de la hoja y permite un corte más rápido en la más amplia gama de aplicaciones de corte
  • Optimizado para aplicaciones específicas
  • El diseño bimetálico resistente a roturas proporciona la flexibilidad y durabilidad que las cuchillas de un solo metal no pueden

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo