Motion
1779805
Eje o mandril de la sierra perforadora, Tamaño del mango: 3/8", Diámetro de la sierra perforadora Rango de 1-1/4" a 6", Tipo de mango: Hexagonal
Artículo MI #03100048
No. Fabricante 1779805
Precio33.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje o mandril de la sierra perforadora, Tamaño del mango: 3/8", Diámetro de la sierra perforadora Rango de 1-1/4" a 6", Tipo de mango: Hexagonal
Artículo MI #03100048
No. Fabricante 1779805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máx. de sierra de orificio
    6 pulg.
  • Diámetro mín. de sierra con orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca piloto
    1/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Piloto integrado
    No
  • Cambio rápido
    Cambio rápido
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
1779805 6L BOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo