Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg.
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diseño de formaEspalda estándar/recta
- Tpi14
- UPC_NO082472201789
Descripción general
- El diseño de dientes reforzados garantiza un mayor rendimiento en los trabajos más exigentes
- Un cuerpo más ancho y grueso que las cuchillas convencionales ofrece cortes sin látigo que se mantienen rectos y suaves
- Dura hasta un 45 % más que las cuchillas de la competencia
- El diseño bimetálico resistente a roturas proporciona la flexibilidad y durabilidad que las cuchillas de un solo metal no pueden
- 1” An x 0,042” T