Especificaciones
Dimensions
- Longitud6 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho3/4 pulg.
Details
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tpi14
- UPC_NO082472204940
Descripción general
Descripción del fabricante
B614R BLD DE RECETA 6X3/4X035X14
- El diseño dental patentado de la tecnología T2™ ofrece una vida útil más larga de la hoja y permite un corte más rápido en la más amplia gama de aplicaciones de corte
- Optimizado para aplicaciones específicas
- El diseño bimetálico resistente a roturas proporciona la flexibilidad y durabilidad que las cuchillas de un solo metal no pueden