Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.93 lb
Detalles
- Detalles adicionalesA prueba de roturas
- DispensadorDispensador
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- MaterialMetal
- Número de cuchillas100
- Borde simple o dobleIndividual
- Hoja a presiónNo encajar hoja
- TipoCuchilla multiusos
- UPC_NO082472203523
Descripción general
- El borde de acero de alta velocidad con revestimiento de titanio mantiene las cuchillas cortadas después de que otros han dejado de fumar
- La construcción bimetálica patentada permite que las cuchillas se doblen y flexionen sin romperse
- El diseño de cuatro muescas permite que la cuchilla se extienda más
- Compatible con todos los cuchillos utilitarios estándar
- Uso en paredes secas, aislamiento, suelos, techos y más