Motion
30881VB1
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/8 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #03100095
No. Fabricante 30881VB1
Precio40.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/8 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #03100095
No. Fabricante 30881VB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 13/32 pulg., 7/16 pulg., 15/32 pulg., 1/2 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/8 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    13
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido de vapor
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Forma del mango
    3-Flat
  • Tipo de mango
    Tres planos

Descripción general

Descripción del fabricante
30881-VB1 BROCA 1/8-1/2 1/4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo