Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/8 pulg., 1-1/8 pulg.
- Diámetros de los orificios1-1/8 pulg., 7/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio7/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio2
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaÓxido de vapor
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Forma del mango3-Flat
- Tipo de mangoTres planos