Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 13/16 pulg., 7/8 pulg., 15/16 pulg., 1 pulg.
- Diámetros de los orificios1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/2 pulg.
- Número de tamaños de orificio9
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaÓxido de vapor
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialHSS
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Forma del mango3-Flat
- Tipo de mangoTres planos