Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/4 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/4 pulg.
- Número de tamaños de orificio9
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio