Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios7/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio7/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio1
- Tamaño del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio