Motion
AC210VS
LLAVE DE AJUSTE STL 10" CHRM
Artículo MI #03100348
No. Fabricante AC210VS
Precio48.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE DE AJUSTE STL 10" CHRM
Artículo MI #03100348
No. Fabricante AC210VS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.06 lb
  • Tamaño de la llave
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Capacidad de la mordaza
    1-5/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103254009
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.3125 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    De por vida
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AC210VS 10" CROMO DE LLAVE
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y asa normal satinada acabada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo