Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
- Peso1.95 lb
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Código de armonización8205700090
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Capacidad de la mordaza4 pulg.;102 mm
- Estilo de mordazaAbrazadera en C
- Número de Upc del fabricante037103295972
- Capacidad máxima de apertura4 pulg.
- Tipo de alicateAbrazadera en C
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
- Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete
- Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad
- Las abrazaderas en "C" de bloqueo son más rápidas y fáciles de usar que las abrazaderas estándar