Motion
D550PK

Weller
D550PK

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 260W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #03100374
No. Fabricante D550PK
Precio233.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
D550PK

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 260W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #03100374
No. Fabricante D550PK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Incluye características
    Bobina de soldadura sin plomo, libro de instrucciones
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Vatios máximos
    260 W
  • Vatios mínimos
    200 W
  • Temperatura de funcionamiento
    +900 °F, +1100 °F
  • Vatio de funcionamiento
    260 W, 200 W
  • Cantidad del paquete
    3
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
D550PK(47542)KIT DE PISTOLA DE REJILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo