Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor19 oz
- Altura10.16
- Longitud2.58
- Peso1.3
- Ancho2.5
Details
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• El desinfectante/desodorante hospitalario es muy eficaz contra TB, SARM, gripe A (H1N1), norovirus, hepatitis A, poliovirus tipo 1 y HIV-1 (virus del SIDA) • Virucidal, fungicida, bactericida • Evita los olores y el crecimiento de moho y moho • Desinfectante de uso general • Para uso en cerámica, vidrio, plástico, acero inoxidable y azulejos • Compuesto químico: alcohol isopropílico
- FormularioPulverización
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA N.o 777-99-675
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- AromaFresco
Descripción general
Descripción del fabricante
04650 ESPRAY DE LYSOL AROMA ORIGINAL 19OZ
- El desinfectante/desodorante hospitalario es muy eficaz contra la TB, el SARM, la gripe A (H1N1), el norovirus, la hepatitis A, el poliovirus tipo 1 y el HIV-1 (virus del SIDA)
- Virucida, fungicida, bactericida
- Evita los olores y el crecimiento de moho y moho
- Desinfectante de uso general
- Para uso en cerámica, vidrio, plástico, acero inoxidable y azulejos
- Compuesto químico: alcohol isopropílico